Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Clé spéciale pour capteur de carburant de l'unité d'alimentation en carburant

Clé spéciale pour fermeture de réservoir Volvo

Art. N° 1952003269

EAN 4062856842322

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Clé spéciale pour capteur de carburant de l'unité d'alimentation en carburant

Art. N° 1952003269
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
Pour le desserrage et le serrage de l'anneau de verrouillage en plastique de l'unité d'alimentation en carburant dans le réservoir sans dommages
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Volvo avec moteurs diesel et essence

  • V70 (à partir de 2008), XC60, XC70 (à partir de 2008), C30, C70 (à partir de 2006), S40 (à partir de 2004), S60 (à partir de 2011), V50, S80 (à partir de 2007), S80L, V40 (à partir de 2013)

  • A utiliser de la même manière que 9997093/pour bague de verrouillage en plastique Volvo 8638905

Empreinte

3/8 pouce, 21 mm

Longueur

145 mm

Poids du produit (par pièce)

290,000 g