Clé pour filtre à huile ∅ 84 mm x 14 méplats Avec entraînement 3/8 pouce pour Mercedes
Clé filtre huile, 14 pts, 3/8 po, largeur serrage 84 mm
Art. N° 1952003268
EAN 4062856575503
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Pour la dépose et la pose du couvercle de carter de filtre à huile lors du remplacement de l'élément de filtre à huile
Fiches de données de sécurité(X)
Pour Mercedes/Dodge/Jeep/Chrysler avec moteurs V6 CDI 3.0L (OM 642), p. ex. Classe C (320), CLS (320), Classe E (280, 320), Classe S (320), ML (280, 320), Vito et Sprinter avec moteur V6/V8 séries 642/920, élément de filtre à huile Mann + Hummel 67 402 17 429
Capacité de serrage max. | 84 mm |
Poids du produit (par pièce) | 242,000 g |