Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Clé pour filtre à huile ∅ 74,5 mm x 15 méplats avec entraînement 3/8 pouces pour Ford

Clé filtre huile 15 pts 3/8 74,4 mm larg. serrage 74,4 mm
CLE P/FILTRE A HUILE D74,5X15P FORD

Art. N° 1952003266

EAN 4062856575527

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Clé pour filtre à huile ∅ 74,5 mm x 15 méplats avec entraînement 3/8 pouces pour Ford

Art. N° 1952003266
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
Clé spéciale pour filtre à huile avec entraînement sur le côté
  • Idéal pour les cartouches de filtre à huile difficiles d'accès

  • Stabilité dimensionnelle et conception métallique mince

  • Sécurise le serrage conformément aux spécifications du fabricant à l'aide d'une clé dynamométrique
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Adapté aux moteurs essence Ford 1.5 et 1.6 EcoBoost, par ex. C-MAX II (2010-2019), Focus III (2010-2018), Galaxy III (2015-2019), Kuga II (2016-2016), Mondeo IV (2007-2014), Mondeo V (2014-2019), S-MAX II (2015-2019), Transit Connect II (à partir de 2013)

Capacité de serrage max.

74,5 mm

Poids du produit (par pièce)

162,000 g