Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Clé pour filtre à huile Rainures diamètre 76 mm x 12

Clé pour filtre à huile rainures diam 76 mm x 12

Art. N° 1952003414
EAN 4062856842407
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
Clé universelle pour filtre à huile avec revêtement en plastique non conducteur
  • Aucun risque de court-circuit sur les moteurs K9K avec filtres à huile à côté de la ligne de charge de l'alternateur par rapport aux clés conventionnelles
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Plus particulièrement Renault, Nissan, Dacia, Suzuki avec moteurs K9K (diesel 1.5l), Mercedes k9k=OM607 Classe A (W 176), Classe B (W 246) Citan (W 415), ainsi que les moteurs essence Mercedes M102 et M103 6 cylindres

  • En général Citroёn, Peugeot, Renault, Mercedes, VAG, etc.

  • Filtre Purflux ref. LS918/MAN W716/1

Capacité de serrage max.

76 mm

Poids du produit (par pièce)

120.000 g