Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Clé pour filtre à huile Ford Diam. 74 mm x 14 surfaces pour Ford EcoBoost 1.0-2.0-2.3l

Clé pour filtre à huile pour Ford

Art. N° 1952003479

EAN 4062856839247

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Clé pour filtre à huile Ford Diam. 74 mm x 14 surfaces pour Ford EcoBoost 1.0-2.0-2.3l

Art. N° 1952003479
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
La clé spéciale pour filtre à huile avec entraînement latéral est idéale pour les cartouches de filtre à huile difficiles d'accès
  • En raison du manque d'espace, aucun démontage ou installation n'est nécessaire devant la cartouche de filtre à huile

  • Assure un serrage conforme aux spécifications du fabricant grâce à la conception métallique robuste mais mince avec entraînement de 3/8 pouce
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Moteurs essence Ford EcoBoost 1.0, 2.0 et 2.3l

  • B-Max - C-Max - Eco-Sport - Fiesta VI, VII, VIII - Focus III, VI, Galaxy II, III - Kuga II - Mondeo IV, V - Mustang - S-Max I, II

  • Transit Connect II, Courier

  • Filtre : FL-910S (BE8Z-6731-AB)/1751529 (AA6E-6714-AA)

Capacité de serrage max.

72,8 mm

Poids du produit (par pièce)

173,000 g

Convient pour constructeur du véhicule

Ford