Clé polygonale double à cliquet métrique Avec empreinte POWERDRIV®, 3 pièces
Assortiment clé poly. à cliquet double 3 pièces
KIT CLÉS À CLIQUER SW8 À 19, 3 PIÈCES
ZEBRA
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Assortiment pratique avec un cliquet polygonal double
- Chaque cliquet est doté d'un POWERDRIV bi-hexagonal et de 72 dents et combine deux surplats différents
- Utilisation possible comme cliquet avec le porte-embout 1/4 pouce : L'adaptateur convient aux clés à cliquet 10 mm
- Cela signifie que quelques cliquets couvrent une large gamme de surplats
- Un interrupteur à bouton-poussoir verrouillable permet de basculer entre la rotation dans le sens horaire et anti-horaire et sécurise le réglage
Clé polygonale double à cliquet ergonomique pour les travaux exigeants
- La conception permet d'économiser du temps et des efforts
Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue
- Avec acier chrome vanadium éprouvé
- Les surfaces sont chromées
- La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne
- L'utilisation à long terme de la clé polygonale double réduit les coûts de remplacement et de stockage
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de pièces de l'assortiment | 3 PCS |
CLÉ POLYGONALE DOUBLE À CLIQUET, 150MM
ZEBRA12x13mm
CLÉ POLYGONALE DOUBLE À CLIQUET, 230MM
ZEBRA18x19mm
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».