Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Clé mixte à cliquet métrique Avec empreinte POWERDRIV®, 6 pièces

Assortiment de clés mixtes à cliquet, 6 pcs
ZEBRA

Art. N° 0714251400
EAN 4062856402427
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
Forme droite, outil de qualité professionnelle ZEBRA®

Assortiment avec outil spécial avec clés polygonales et plates, 6 pièces


  • Extrémité ouverte mince et extrémité femelle pour travailler dans des espaces confinés, angle d'arc de 5°, noyau de douille fabriqué avec précision pour un mouvement fluide et sûr

  • L'extrémité ouverte extrêmement résistante inclinée à 15° desserre même les vis grippées

  • Pour un serrage rapide et sans effort, l'extrémité de la boîte est finement dentée avec 72 dents

  • Pour changer le sens de rotation, il suffit de retourner la clé

  • Sa polyvalence réduit les coûts de remplacement et de stockage


Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue


  • Avec acier chrome vanadium résistant

  • Les surfaces sont recouvertes d'un revêtement chromé et dotées d'une finition satinée mate qui garantit une bonne prise, même avec des mains huileuses

  • La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne

  • L'utilisation à long terme de la clé mixte à cliquet flexible réduit les coûts de remplacement et de stockage
Indication

Remarque : ces clés ont un couple de serrage maximal, qui doit être respecté en tout temps.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces de l'assortiment

6 PCS

Nombre de dents

72 PCS

Clé mixte à cliquet métrique Avec empreinte POWERDRIV®, 6 pièces comprenant:
1 x
Clé mixte à cliquet métrique Avec empreinte POWERDRIV®

RTCHCOMBIWRNCH-WS5/16

Description:
5/16pouce
Forme droite et fine, outil de qualité professionnelle ZEBRA®
Quantité: 1 x
1 x
Clé mixte à cliquet métrique Avec empreinte POWERDRIV®

RTCHCOMBIWRNCH-WS3/8

ZEBRA
Description:
3/8pouce
Forme droite et fine, outil de qualité professionnelle ZEBRA®
Quantité: 1 x
1 x
Clé mixte à cliquet métrique Avec empreinte POWERDRIV®

RTCHCOMBIWRNCH-WS1/2

ZEBRA
Description:
1/2pouce
Forme droite et fine, outil de qualité professionnelle ZEBRA®
Quantité: 1 x
1 x
Clé mixte à cliquet métrique Avec empreinte POWERDRIV®

RTCHCOMBIWRNCH-WS5/8

ZEBRA
Description:
5/8pouce
Forme droite et fine, outil de qualité professionnelle ZEBRA®
Quantité: 1 x
1 x
Clé mixte à cliquet métrique Avec empreinte POWERDRIV®

RTCHCOMBIWRNCH-WS11/16

ZEBRA
Description:
11/16pouce
Forme droite et fine, outil de qualité professionnelle ZEBRA®
Quantité: 1 x
1 x
Clé mixte à cliquet métrique Avec empreinte POWERDRIV®

RTCHCOMBIWRNCH-WS3/4

ZEBRA
Description:
3/4pouce
Forme droite et fine, outil de qualité professionnelle ZEBRA®
Quantité: 1 x