Clé mixte à cliquet métrique Avec empreinte POWERDRIV®, 6 pièces
Jeu de clés mixtes à cliquet, doubles, 6 pcs
ZEBRA
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Assortiment avec outil spécial avec clés polygonales et plates, 6 pièces
- L'extrémité ouverte extrêmement résistante inclinée à 15° desserre même les vis grippées
- Extrémité de boîte flexible avec joint à 180° et outil à cliquet pour travailler dans des espaces confinés
- Pour un serrage rapide et sans effort, l'extrémité de la boîte est finement dentée avec 72 dents
- Pour changer le sens de rotation, il suffit de retourner la clé
- Sa polyvalence réduit les coûts de remplacement et de stockage
Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue
- Avec acier chrome vanadium résistant
- Les surfaces sont recouvertes d'un revêtement chromé et dotées d'une finition satinée mate qui garantit une bonne prise, même avec des mains huileuses
- La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne
- L'utilisation à long terme de la clé mixte à cliquet flexible réduit les coûts de remplacement et de stockage
Remarque : ces clés ont un couple de serrage maximal, qui doit être respecté en tout temps.
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de pièces de l'assortiment | 6 PCS |
Nombre de dents | 72 PCS |
RTCHCOMBIWRNCH-FLEXIBLE-WS5/16
ZEBRARTCHCOMBIWRNCH-FLEXIBLE-WS3/8
ZEBRARTCHCOMBIWRNCH-FLEXIBLE-WS1/2
RTCHCOMBIWRNCH-FLEXIBLE-WS5/8
ZEBRARTCHCOMBIWRNCH-FLEXIBLE-WS11/16
ZEBRARTCHCOMBIWRNCH-FLEXIBLE-WS3/4
ZEBRAVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».