Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Clé dynamométrique 3/8 pouce 20 - 100 Nm

Clé dynamométrique 3/8 20 - 100 nm
CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE, 3/8'', 20-100NM

Art. N° 071471 21

EAN 4011231722971

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Clé dynamométrique 3/8 pouce 20 - 100 Nm

Art. N° 071471 21
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
Avec embout carré réversible, tête de cliquet réversible à 72 dents
  • Tolérance ± 3 % par rapport à la valeur définie, conformément à la norme DIN EN ISO 6789:2003

  • Réglage facile et précis du couple de serrage par poignée rotative

  • Echelle graduée en Nm, mais aussi en livre-force par pied carré

  • Le déclenchement sonore et tangible du couple de serrage empêche le serrage excessif des boulons

  • Poignée à 2 composants antidérapante

  • Avec certificat de calibrage
Indication

Les clés dynamométriques sont des outils de précision qui doivent être contrôlés à intervalles réguliers à l'aide d'équipements de mesure appropriés et ajustés si nécessaire. Nous vous recommandons de procéder à un recalibrage annuel chez notre Master Service.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Après utilisation, relâcher le ressort et régler à la valeur la plus basse.

Empreinte

3/8 pouce

Plage de mesure couple de serrage min./max.

20-100 Nm

Capacité de serrage min./max. (en pouce)

15-80 lbf-ft

Convient pour serrage à droite

Oui

Convient pour serrage à gauche

Oui

Valeur d'échelle, couple de serrage

1 Nm

ISO

DIN EN ISO 6789-1:2017

Longueur (L1)

350 mm

Longueur du levier (L2)

330 mm

Hauteur de la tête de cliquet (B1)

22 mm

Hauteur de la tête de cliquet avec carré (B2)

33 mm

Diamètre de la poignée (D1)

37 mm