Clé à filtre à huile Volvo Diamètre 86 mm x bi-octogonal
Clé à filtre à huile pour Volvo
Art. N° 1952003228
EAN 4062856842391
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Avec double entraînement 1/2 pouce et surplat 21 mm
Fiches de données de sécurité(X)
- Pour moteurs essence 1.5/2.0l et diesel 2.0l avec filtre à huile 31372212
- S60 XC/S60/V60 (à partir de 2011), S80 (à partir de 2007), S90/V90 (à partir de 2017), V40 (à partir de 2013), V40 XC/V60 XC/V70 (à partir de 2008), V70/XC70 (à partir de 2008), XC60/XC70 (à partir de 2008), XC90 (à partir de 2016)
- A utiliser de la même manière que l'outil OEM 9997499
Capacité de serrage max. | 86 mm |
Poids du produit (par pièce) | 390,000 g |