Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Clé à écrou de roue

Clé pour écrou de roue

Art. N° 1952000715
EAN 4000896123957
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
  • Pour la dépose/pose de vis/écrous de roue sur les véhicules commerciaux

  • Bras de levier particulièrement long pour application d'une force jusqu'à 1430 mm (1200 Nm en cas d'extension)

  • Outil à 3 pièces démontable pour un gain de place et rangement dans une boîte ou une caisse à outils

  • Rallonge carrée double, capable d'atteindre les raccords à vis, même les plus renfoncés

  • Actionnement d'inserts pour douilles de différentes tailles de la gamme 3/4".

  • La précision du raccord entre les tubes interne et externe garantit la sécurité de l'installation quelle que soit la longueur.

  • Le dispositif de verrouillage à ergots empêche toute libération accidentelle ; pour le déverrouiller, utiliser un ergot de 3 mm de diamètre

  • Montant pour douille carrée 3/4", liaison de force au tube externe grâce à un processus de soudage spécial

  • Acier spécial fortement trempé, bruni
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Empreinte

3/4 pouce

Type d'empreinte

Quatre pans extérieurs

Longueur

1035 mm

Finition

Bruni

Poids du produit (par pièce)

8720.000 g