Clay-serien rengjøringsklut
Tørkeklut, Clay-serien
CLAY KLUT
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Fjerner enkelt gjenstridige rester og smuss fra lakkerte overflater som ikke kan fjernes ved hjelp av vanlige rengjøringsmetoder, og gir en speillignende finish.
- Særlig skånsom rengjøring på grunn svært lav varmeutvikling og ved å utelukke aggressive rengjøringsmidler.
- Kan vaskes og brukes på nytt
- Betydelige tids-, energi- og kostnadsbesparelser
- Svært enkel å bruke
Bruk aldri Clay-rengjøringshansken tørr.
For rask og enkel fjerning av sprøytelakkeringståke, harpiks, tjære og insektsrester, særlig ved klargjøring av nye og brukte kjøretøyer. Lakkerte overflater, glass, krom osv.
Skyll grundig området som skal rengjøres, samt rengjøringskluten med vann eller PH-nøytral bilsjampo (vi anbefaler svært fortynnet R1-rens art. 0893125005). Gå over den fuktige overflaten med rengjøringskluten, uten å bruke kraft. Overflaten og rengjøringskluten må alltid være fuktig når rengjøringskluten brukes til rengjøring. Vi anbefaler at du fukter overflaten og rengjøringskluten med en pumpesprayflaske etter behov under rengjøringen. Når rengjøringen er ferdig, fjerner du ganske enkelt eventuelle rester med en mikrofiberklut. Overflaten er perfekt klargjort for polering og forsegling.
Farge | Svart |
Lengde x bredde | 320 x 300 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.