Claw bath concentrate
Claw bath concentrate
Art.-nr.
0997420587
EAN 4050642797611
-,--
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt +49 7940 15-2400
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ionic copper solution for reliable hoof care
Innhold | 20 l |
Blandeforhold | 0,5 %-1 % (med vann) |