Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Clavo de impacto W-PNS

Clavo de impacto W-PNS
CLAVO PARA ACERO
ZEBRA

Nº de art. 0864100147
EAN 4048539398959
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
For anchoring lightweight ceiling coverings, joist constructions and statically comparable fastenings
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Acero

Superficie

Cincado

Longitud del vástago (SL)

44 mm

Diámetro del vástago (ds)

4,5 mm

Diámetro de la cabeza (dk)

8 mm

Se puede utilizar para el tipo de dispositivo

Würth DIVA 1/Premium
Würth BST MA-75 (kit de disparo único para fijaciones únicas)

Diámetro de la arandela (S)

15 mm

Grosor mínimo del componente (h min)

80 mm

Accesorio necesario:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Broca con tope de profundidad W-BPN 4.8

COLDBIT-(F.STUD-APROV)-DIVA1-(W-BPN)-4,8

Special stop bit for the ZEBRA W-PN system in accordance with ETA-13/0502