Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Clavo adhesivo

Clavo adh. DIGA WO-1/21 acero gal. inmer. caliente
ODU TIRA CLAVOS 25X2,8

Nº de art. 0864912825
EAN 4049557255712
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
Galvanizado por inmersión en caliente, en tira. Adecuado para DIGA WO-1/21 Combi y Paslode IM 200

Se suministra en una práctica caja de transporte


  • Clavos adhesivos de cabeza redonda de 21°

  • 2 cartuchos de gas (1 cartucho para aprox. 1000 clavos)
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Longitud del clavo (Ls)

25 mm

Diámetro del clavo (Ø ds)

2,8 mm

Diámetro de la cabeza (Ø dk)

7 mm

Material del clavo

Acero

Superficie

Galvanizado por inmersión en caliente

Diseño

Ranurado

Número de cartuchos

2 Uds

Contenido

80 ml

Número de clavos

2000 Uds

Longitud del depósito (Lg)

184 mm