Clavo ASN, ac. inox. A2, cabeza redonda, ranur.
Clavo ASN, ac. inox. A2, cabeza redonda, ranur.
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Material | Acero inoxidable A2 |
Superficie | Bruñido |
Diseño | Ranurado y con revestimiento de resina |
Tipo de cabeza | Cabeza de botón |
Longitud (L) | 65 mm |
Diámetro del vástago (Øds) | 2,8 mm |
Diámetro de la cabeza (Ø dk) | 7,2 mm |
Se puede utilizar para el tipo de dispositivo | Batería de pistola de clavos ASN 5090 HF |