Clavadora neumática, DSN 5090 34°
Clavadora neumática, DSN 5090 34°
MASTER
DSN5090 34°
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Se puede utilizar para la longitud mínima/máxima de clavo | 50-90 mm |
Adecuado para el diámetro mínimo/máximo del clavo | 2,9 - 3,3 mm |
Capacidad mínima/máxima del depósito | 88-98 Uds |
Consumo de aire por impacto | 3.69 l |
Peso de la máquina | 3,76 kg |
Conexión de aire comprimido | R 1/4 pulgadas |
Presión de funcionamiento mínima/máxima | 4,8-8,3 bar |
Longitud | 476 mm |
Anchura | 114 mm |
Altura | 362 mm |
Diámetro interior mínimo de la manguera | 9 mm |
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.