Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Clavadora neumática DSN 160

Clavadora neumática DSN 160
-AIRNL-PN-DSN160

Nº de art. 07035600
EAN 4053479545486
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
Potente clavadora neumática para su uso con clavos estriados de cabeza redonda con un ángulo de 21-22°

Larga vida útil


Gracias a la detección de cargador vacío



Protege las superficies de trabajo delicadas


Gracias al ajuste de profundidad



Trabajo seguro y cómodo


Carcasa de magnesio que incluye un gatillo único con dispositivo de bloqueo del mismo

Aviso

Clavos compatibles: clavos largos de cabeza redonda de 21°

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Algunas de sus aplicaciones son la construcción de estructuras de madera, la construcción de edificios prefabricados, palés, subestructuras y la construcción de marcos.

Se puede utilizar para la longitud mínima/máxima de clavo

100-160 mm

Adecuado para el diámetro mínimo/máximo del clavo

3,8 - 4,6 mm

Capacidad del depósito

55 Uds

Consumo de aire por impacto

4.96 l

Peso de la máquina

6,87 kg

Conexión de aire comprimido

1/4 pulgada

Presión de funcionamiento mínima/máxima

5,5-8,3 bar

Longitud

568 mm

Anchura

145 mm

Altura

538 mm

Diámetro interior mínimo de la manguera

9 mm

Accesorio necesario:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Lubricador de niebla pequeño Para herramientas neumáticas

FILTRO ENGRASADOR PORTATIL 1/4

Para conexión directa con dispositivos no fijos con una dosificación óptima.
x 1 Cant.
Rosca para mangueras de PVC Würth, serie 2000 Para mangueras de PVC de Würth

RACOR-HEMBRA-S2000-PARA-MANGUERA-8MM

x 3 Cant.
Conexión macho S2000AG Serie 2000

RACOR-MACHO-S2000-ROSCA-EXT-1/4

Con rosca exterior
x 3 Cant.
Acoplamiento rápido de aire comprimido Se bloquea en una dirección

CUPL-QCKRLSE-PN-BRS-7.2X9MM

Ancho nominal de 7,2 = 40 mm² con conexión de manguera
x 5 Cant.
Espiga de manguera con rosca exterior

CONEX.MACHO-AIRE COMP-1/4

Aceite especial Para herramientas neumáticas

ACEITE-ENGRASE-HERR-NEUMAT-1L

The special oil is especially suitable for use in pneumatic oilers.
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
Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Tira de clavos de cabeza redonda, largos, 21°

-NGL-RDKPF-STRFN-3,8X100

Acero sin recubrimiento, revestimiento de resina, unión de plástico
x 2000 Cant.
Tira de clavos de cabeza redonda, largos, 21°

STRNL-RDHD-3,8X110

Acero sin recubrimiento, revestimiento de resina, unión de plástico
x 1400 Cant.
Tira de clavos de cabeza redonda, largos, 21°

CLAVOS-STRNL-RDHD-3,8X120

Acero sin recubrimiento, revestimiento de resina, unión de plástico
x 1400 Cant.
Tira de clavos de cabeza redonda, largos, 21°

CLAVO-CART-CLAVADORA-RDHD-STR-3,8X130

Acero sin recubrimiento, revestimiento de resina, unión de plástico
x 1400 Cant.
Tira de clavos de cabeza redonda, largos, 21°

CLV-C.RED-TIRA.-4,6X145

Acero sin recubrimiento, revestimiento de resina, unión de plástico
x 500 Cant.
Tira de clavos de cabeza redonda, largos, 21°

CLV-C.RED-TIRA.-4,6X160

Acero sin recubrimiento, revestimiento de resina, unión de plástico
x 500 Cant.