Clavadora neumática DCN 4590
Clavadora de bobina neumática, DCN 4590
CLAVADORA-NEUMATICA-DCN4590
MASTER
DCN4590
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Bajo nivel de ruido
El silenciador integrado protege al usuario y a los transeúntes
Mínimo riesgo de lesiones
Bloqueo de seguridad con unidad de contacto
Ajuste de profundidad sin herramientas
Permite regular rápidamente la profundidad de ajuste, lo que protege las superficies de trabajo
Cambio de disparo único a disparo de contacto
Interruptor de doble función
Herramienta protegida
Protección de plástico para un cierre seguro
Guiado óptimo de los clavos
Cargador de altura ajustable
Sin aire de escape en la zona de trabajo
Suministro de aire ajustable
Hojas de datos(X)
Construcción de edificios prefabricados, carpintería, palés, subestructuras
Se puede utilizar para la longitud mínima/máxima de clavo | 45-90 mm |
Adecuado para el diámetro mínimo/máximo del clavo | 2,5 - 3,8 mm |
Capacidad mínima/máxima del depósito | 200-300 Uds |
Consumo de aire por impacto | 2.97 l |
Peso de la máquina | 3,5 kg |
Conexión de aire comprimido | R 1/4 pulgadas |
Presión de funcionamiento mínima/máxima | 5-8,3 bar |
Longitud | 385 mm |
Anchura | 145 mm |
Altura | 370 mm |
Diámetro interior mínimo de la manguera | 9 mm |
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.