Classic Damen Arbeitshose
Bundhose Classic
BUNDHOSE CLASSIC DAMEN BLAU S
Art.-Nr. M443047000
EAN 4251012159378
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Strapazierfähige und pflegeleichte Qualität
- 2 Seiten- und Beintaschen, Gesäßtasche mit Patte und Klett
- Verdeckte Knöpfe und Reißverschluss
- Bund mit Gummizug, YKK-Reißverschluss
- Verlängerbarer Saum um ca. 5 cm
Datenblätter(X)
Farbe | Blau |
Größe | S |
Größe FR/ES/PT/BE | S |
Werkstoff | 65% Polyester, 35% Baumwolle |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 250 g |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht chemisch reinigen, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Trommeltrocknen normal |