Classic Bundjacke
Bundjacke Classic
BUNDJACKE CLASSIC BLAU S
Art.-Nr. M401184000
EAN 4251012131466
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Strapazierfähige und pflegeleichte Qualität
- 2 Vorder-, 2 Brust-, Ärmel-, Handytasche
- Reflektierende Einsätze
- YKK-Reißverschluss
- Gummizug am Ärmelbündchen und Saum
Datenblätter(X)
Farbe | Blau |
Größe | S |
Werkstoff | 65% Polyester, 35% Baumwolle |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 250 g |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht chemisch reinigen, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Trommeltrocknen normal |