Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Classic Bundhose

Arbeitshose Classic
BUNDHOSE CLASSIC GRAU XXL
MODYF

Art.-Nr. M443028004
EAN 4251012103678

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sportliche und komfortable Arbeitshose, die sich sowohl für Handwerker, Monteure, KFZ-Mechaniker, Tischler als auch viele weitere Berufe ideal eignet.
  • Strapzierfähige und pflegeleichte Qualität

  • 2 Seiten-, 2 Bein-, Gesäßtasche mit Klett

  • Verdeckte Knöpfe und Reißverschluss

  • Bund mit Gummizug, YKK-Reißverschluss

  • Verlängerbarer Saum, ca. 5 cm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Grau

Größe

XXL

Werkstoff

65% Polyester, 35% Baumwolle

Flächengewicht Gewebe pro m²

250 g

Waschbar bei

60°C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen