Classic Bundhose
Arbeitshose Classic
BUNDHOSE CLASSIC GRAU XL
MODYF
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Strapzierfähige und pflegeleichte Qualität
- 2 Seiten-, 2 Bein-, Gesäßtasche mit Klett
- Verdeckte Knöpfe und Reißverschluss
- Bund mit Gummizug, YKK-Reißverschluss
- Verlängerbarer Saum, ca. 5 cm
Datenblätter(X)
Farbe | Grau |
Größe | XL |
Werkstoff | 65% Polyester, 35% Baumwolle |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 250 g |
Waschbar bei | 60°C |