Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Classic Bundhose

Arbeitshose Classic
BUNDHOSE CLASSIC BLAU XXL
MODYF

Art.-Nr. M443029004
EAN 4251012103746
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
Sportliche und komfortable Arbeitshose, die sich sowohl für Handwerker, Monteure, KFZ-Mechaniker, Tischler als auch viele weitere Berufe ideal eignet.
  • Strapzierfähige und pflegeleichte Qualität

  • 2 Seiten-, 2 Bein-, Gesäßtasche mit Klett

  • Verdeckte Knöpfe und Reißverschluss

  • Bund mit Gummizug, YKK-Reißverschluss

  • Verlängerbarer Saum, ca. 5 cm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Blau

Größe

XXL

Werkstoff

65% Polyester, 35% Baumwolle

Flächengewicht Gewebe pro m²

250 g

Waschbar bei

60°C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen