Classic Bundhose

Arbeitshose Classic
BUNDHOSE CLASSIC BEIGE S
MODYF

Art.-Nr. M443042000

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Classic Bundhose

Art.-Nr. M443042000

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sportliche und komfortable Arbeitshose, die sich sowohl für Handwerker, Monteure, KFZ-Mechaniker, Tischler als auch viele weitere Berufe ideal eignet.
  • Strapzierfähige und pflegeleichte Qualität

  • 2 Seiten-, 2 Bein-, Gesäßtasche mit Klett

  • Verdeckte Knöpfe und Reißverschluss

  • Bund mit Gummizug, YKK-Reißverschluss

  • Verlängerbarer Saum, ca. 5 cm

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Farbe

Beige

Größe

S

Werkstoff

65% Polyester, 35% Baumwolle

Flächengewicht Gewebe pro m²

250 g

Waschbar bei

60°C

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen