Clasificador de sistema 2.4.1, llave de vaso de 1/2 pulg. TX
Set llaves tomas inserto sist. 1/2 pulg. TX 2.4.1
SET VASOS TX 1/2" 2.4.1. 17 PZS VACIO
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Compatible con todos los productos del sistema ORSY
Dimensiones uniformes
Atractivo acabado en carbono
Clasificador fabricado en plástico de alta calidad con un atractivo acabado en carbono para una mayor solidez, estabilidad y una limpieza sencilla
Encuentre las herramientas correctas de forma rápida y sencilla
Tamaños de herramienta marcados en el clasificador.
Hojas de datos(X)
Adecuado para el sistema ORSY (por ejemplo, maletines de sistema, carros de taller, baúles ORSY®BULL, estantes ORSY)
Tamaño de la sección de espuma | 2.4.1 |
Anchura x altura x profundidad | 115 x 38 x 335 mm |
Decoración | Apariencia de carbono |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!