Článkované obloukové madlo
Segmentová oblouková úchytka, litý zinek
RUK-SEGMENTOBL-ZD-(NI)-MATT-128MM
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Materiál | Zinkový odlitek |
Povrch | Niklováno |
Stupeň lesku | Matný |
Délka (L) | 157 mm |
Šířka (B) | 18 mm |
Výška (H) | 30 mm |
Tloušťka (D) | 5 mm |
Osová vzdálenost (A) | 128 mm |
Šířka kliky | 9 mm |
Šířka základny kliky | 18 mm |
Typ závitu | M |
Průměr závitu | 4 mm |
Délka závitu (metrický závit) | 7 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!