Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Clamping screw for ISO C clamping system

Clamping screw for ISO C clamping system

Ürün no. 5445094301

EAN 4065746398343

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Clamping screw for ISO C clamping system

Ürün no. 5445094301

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 5 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For mounting adjustable clamp
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap

UNC1/4

Uzunluk

24,8 mm

Diş uzunluğu

11 mm

Kafa çapı

10 mm

Vida iç yolu

HS4

Tahrik tipi

Altıgen ekleme

Nominal çap

1/4 in

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler