Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Clamping screw for ISO C clamping system

Clamping screw for ISO C clamping system

Art.-nr. 5445094301

EAN 4065746398343

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Clamping screw for ISO C clamping system

Art.-nr. 5445094301

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 5 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

For mounting adjustable clamp
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter

UNC1/4

Lengte

24,8 mm

Schroefdraadlengte

11 mm

Kopdiameter

10 mm

Interne aandrijving

HS4

Soort aandrijving

Binnenzeskant

Nominale diameter

1/4 in

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie