Clamping screw for ISO C clamping system
Clamping screw for ISO C clamping system
Cod. art. 5445094301
EAN 4065746398343
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale | UNC1/4 |
Lunghezza | 24,8 mm |
Lunghezza filettatura | 11 mm |
Diametro testa | 10 mm |
Azionamento interno | HS4 |
Tipo di attacco | Esagono incassato |
Diametro nominale | 1/4 poll. |