Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Clamping screw for ISO C clamping system

Clamping screw for ISO C clamping system

Cikksz. 5445094301

EAN 4065746398343

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Clamping screw for ISO C clamping system

Cikksz. 5445094301

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 5 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

For mounting adjustable clamp
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus x névleges átmérő

UNC1/4

Hosszúság

24,8 mm

Menethossz

11 mm

Fejátmérő

10 mm

Belső meghajtó

HS4

Kihajtás módja

Belső hatlap

Névleges átmérő

1/4 hüvelyk

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk