Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Clamping jaw hose clamps 243 pieces SOKO

Clamping jaw hose clamps 243 pieces SOKO

Ürün no. 5964054005

EAN 4062856643103

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Clamping jaw hose clamps 243 pieces SOKO

Ürün no. 5964054005
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
Extensive assortment of the most common hose clamp dimensions
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Clamping jaw hose clamps 243 pieces SOKO dahil:
25 x
Sıkıştırma çeneli hortum kelepçesi

HORTM KELPÇSİ-DIN3017-B1-W1-W9MM-D10MM

Açıklama:
9 mm 10 mm
Yüksek ve eşit temas basınçlı bağlantılar için
Miktar: 25 x
25 x
Sıkıştırma çeneli hortum kelepçesi

CLMP-FSTNGLUG-DIN3017-B1-W1-W9MM-D12MM

Açıklama:
9 mm 12 mm
Yüksek ve eşit temas basınçlı bağlantılar için
Miktar: 25 x
25 x
Sıkıştırma çeneli hortum kelepçesi

VİDALI HORTUM KELEPÇ.DIN3017(A2K)D13X9MM

Açıklama:
9 mm 13 mm
Yüksek ve eşit temas basınçlı bağlantılar için
Miktar: 25 x
25 x
Sıkıştırma çeneli hortum kelepçesi

HORTM KELEPÇESİ-DIN3017-B1-W1-W9MM-D14MM

Açıklama:
9 mm 14 mm
Yüksek ve eşit temas basınçlı bağlantılar için
Miktar: 25 x
25 x
Sıkıştırma çeneli hortum kelepçesi

HORTM KELPÇSİ-DIN3017-B1-W1-W9MM-D15MM

Açıklama:
9 mm 15 mm
Yüksek ve eşit temas basınçlı bağlantılar için
Miktar: 25 x
25 x
Sıkıştırma çeneli hortum kelepçesi

CLMP-FSTNGLUG-DIN3017-B1-W1-W9MM-D16MM

Açıklama:
9 mm 16 mm
Yüksek ve eşit temas basınçlı bağlantılar için
Miktar: 25 x
25 x
Sıkıştırma çeneli hortum kelepçesi

CLMP-FSTNGLUG-DIN3017-B1-W1-W12MM-D18MM

Açıklama:
12 mm 18 mm
Yüksek ve eşit temas basınçlı bağlantılar için
Miktar: 25 x
18 x
Sıkıştırma çeneli hortum kelepçesi

CLMP-FSTNGLUG-DIN3017-B1-W1-W15MM-D25MM

Açıklama:
15 mm 25 mm
Yüksek ve eşit temas basınçlı bağlantılar için
Miktar: 18 x
25 x
Sıkıştırma çeneli hortum kelepçesi

HORTM KELPÇSİ-DIN3017-B1-W1-W7MM-D8MM

Açıklama:
7 mm 8 mm
Yüksek ve eşit temas basınçlı bağlantılar için
Miktar: 25 x
25 x
Sıkıştırma çeneli hortum kelepçesi

HORTM KELPÇSİ-DIN3017-B1-W1-W9MM-D9MM

Açıklama:
9 mm 9 mm
Yüksek ve eşit temas basınçlı bağlantılar için
Miktar: 25 x
1 x
ORSY sistem plastik iç hazne 4.4.1

SYSINRT-4.4.1.-12COMP

Açıklama:
Bölme sayısı: 12 ADET; Bölme genişliği x bölme derinliği x bölme yüksekliği: 100 x 48 x 52 mm
A fixed compartment for orderly storage and retrieval of various small parts. Can be used in combination with other system dividers.
Miktar: 1 x