Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Clamping jaw hose clamps 243 pieces SOKO

Clamping jaw hose clamps 243 pieces SOKO

Cod. art. 5964054005

EAN 4062856643103

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Clamping jaw hose clamps 243 pieces SOKO

Cod. art. 5964054005
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
Extensive assortment of the most common hose clamp dimensions
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Clamping jaw hose clamps 243 pieces SOKO compreso:
25 x
Fascetta con ganasce di serraggio

FASCETTA-GANASCE-DIN3017-W1-B9MM-D10MM

Descrizione:
9 mm 10 mm
Per collegamenti con alta pressione di contatto distribuita uniformemente
Quantità: 25 x
25 x
Fascetta con ganasce di serraggio

FASCETTA-GANASCE-DIN3017-W1-B9MM-D12MM

Descrizione:
9 mm 12 mm
Per collegamenti con alta pressione di contatto distribuita uniformemente
Quantità: 25 x
25 x
Fascetta con ganasce di serraggio

FASCETTA-GANASCE-DIN3017-W1-B9MM-D13MM

Descrizione:
9 mm 13 mm
Per collegamenti con alta pressione di contatto distribuita uniformemente
Quantità: 25 x
25 x
Fascetta con ganasce di serraggio

FASCETTA-GANASCE-DIN3017-W1-B9MM-D14MM

Descrizione:
9 mm 14 mm
Per collegamenti con alta pressione di contatto distribuita uniformemente
Quantità: 25 x
25 x
Fascetta con ganasce di serraggio

FASCETTA-GANASCE-DIN3017-W1-B9MM-D15MM

Descrizione:
9 mm 15 mm
Per collegamenti con alta pressione di contatto distribuita uniformemente
Quantità: 25 x
25 x
Fascetta con ganasce di serraggio

FASCETTA-GANASCE-DIN3017-W1-B9MM-D16MM

Descrizione:
9 mm 16 mm
Per collegamenti con alta pressione di contatto distribuita uniformemente
Quantità: 25 x
25 x
Fascetta con ganasce di serraggio

FASCETTA-GANASCE-DIN3017-W1-B12MM-D18MM

Descrizione:
12 mm 18 mm
Per collegamenti con alta pressione di contatto distribuita uniformemente
Quantità: 25 x
18 x
Fascetta con ganasce di serraggio

FASCETTA-GANASCE-DIN3017-W1-B15MM-D25MM

Descrizione:
15 mm 25 mm
Per collegamenti con alta pressione di contatto distribuita uniformemente
Quantità: 18 x
25 x
Fascetta con ganasce di serraggio

FASCETTA-GANASCE-DIN3017-W1-B7MM-D8MM

Descrizione:
7 mm 8 mm
Per collegamenti con alta pressione di contatto distribuita uniformemente
Quantità: 25 x
25 x
Fascetta con ganasce di serraggio

FASCETTA-GANASCE-DIN3017-W1-B9MM-D9MM

Descrizione:
9 mm 9 mm
Per collegamenti con alta pressione di contatto distribuita uniformemente
Quantità: 25 x
1 x
Inserto termoformato per valigia 4.4.1

INSERTO-TF-4.4.1-C-12-VANI

Descrizione:
Numero scomparti: 12 PZ; Larghezza scomparto x profondità scomparto x altezza scomparto: 100 x 48 x 52 mm
Un sistema di divisori fissi per lo stoccaggio e il prelievo ordinato di minuteria o piccoli componenti di vario tipo. Utilizzabile anche in combinazione con altri componenti del sistema.
Quantità: 1 x