Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

Clamping block

Clamping block

Varunr. 071594 002
EAN-nummer 4065233021839
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
Workbench for mobile use
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Max. sträckgräns

1000 N

Max. belastningsbärande kapacitet

272 kg

Min./max. spännområde

1-1250 mm

Längd (helt öppnad)

109 cm

Bredd (öppnad)

95 cm

Höjd (öppnad)

89 cm

Längd (hopfälld)

90 cm

Bredd (hopfälld)

40 cm

Höjd (hopfälld)

35 cm

Vikt

24 kg

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Teknisk information