Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Çıkarma ve kaldırma kaması

Klips kolu, 165 mm
KLİPS SÖKME LEVYESİ-165MM

Ürün no. 1952001366

EAN 4046777026344

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Çıkarma ve kaldırma kaması

Ürün no. 1952001366
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
Çok düz konik kama tarafı, ör. plastik klipslerin kapı ve bagaj kapağı trimlerinden optimum şekilde çıkarılmasını sağlar.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Mercedes-Benz E-Class gibi mantar başlı klipsler için son derece uygundur

Uzunluk

165 mm

Genişlik

17 mm

Ürün ağırlığı (parça başına)

58,000 g

Ağız genişliği

5,0 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler