Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Çizgi lazeri CLL 18

Artı lazer CLL 18
YATAY/DİKEY LAZERLİ TERAZİ (CLL18)

Ürün no. 5709300021

EAN 4056807507408

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Çizgi lazeri CLL 18

Ürün no. 5709300021
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
Yüksek görünürlükte kırmızı lazer çizgili, kendinden terazili, iç ve dış mekan kullanımı için uygun, lazerli işaretleme cihazı.

Kolayca görülebilir lazer çizgileri


  • Geniş lazer çıkış açıklıkları, çizgilerin uzun olmasını sağlar.

  • İnce ve güçlü çizgiler


Zamandan büyük tasarruf sağlar


Saniyeler içinde otomatik hizalama



Tek düğmeyle kolay kullanım


Tüm çizgiler hızlı ve kolay bir şekilde tek düğmeyle açılabilir veya kapatılabilir.



Uzun mesafelerde kullanılabilir


LRU 18 el tipi alıcı ile daha uzun mesafelerde de kullanılabilir.



Terazileme kontrolü


Otomatik terazileme toleransının aşılması durumunda, çizgiler sinyal vermeye başlar. Bu sayede hizalama hataları önlenmiş olur.



Esnek bağlantı


  • Lazer, isteğe bağlı WM 1 üniversal duvar montaj aparatı kullanılarak tavan profillerine, 1/4 ve 5/8 inçlik tripodlara takılabilir.

  • Güçlü mıknatısı sayesinde CLL-A çelik yüzeylere kolaylıkla tutunur.


Ekolojik ve ekonomik


  • Lityum iyon pil takımı, cihazın şarj sırasında kullanılmasını sağlar.

  • Ayrıca alkalin piller de kullanılabilir (pil yuvası teslimata dahildir).

Lazer kategorisi

2

Tesviye ölçüm doğruluğu (+/- uzunluk başına)

2 mm/10m

Kendinden seviyelenme aralığı (+/-)

4 Derece

Alıcısız aralık

25 m

Alıcı ile menzil

80 m

Min. sıcaklık koşulları

-10 °C

Maks. sıcaklık koşulları

50 °C

Uzunluk

115 mm

Genişlik

65 mm

Yükseklik

100 mm

IP koruma sınıfı

IP 54

Şarj edilebilir batarya/batarya tipi

Li-lon

Şarj edilebilir batarya/batarya ömrü

44 saate kadar

Çizgi lazeri CLL 18 dahil:
1 x
Hedef, lazer

TARG-MLL12-CLL11-PLL11

Miktar: 1 x
1 x
Pil tutucu CLL18-PLL18-CLG18

BTRYHOLD-CLL18/PLL18/CLG18

Açıklama: For use with CLL 18, CLLG 18 and PLL 18 lasers with AA batteries.
Miktar: 1 x
1 x
CLL 18/CLG 18 için sabitleme elemanı

BRKT-LT-UNI-(CLL-A)-(F.CLL 18/CLG 18)

Açıklama: High-quality magnetic bracket for mounting CLL 18, CLLG18, MLPG 22 and MLPR 22 cross-line lasers to the WM 1 wall bracket
Miktar: 1 x
1 x
CLL 18/PLL18/CLG18 için pil takımı

BTRYPCK-LIION-F.CLL18/CLG18/PLL18

Açıklama: High-quality lithium-ion battery for cross and line lasers CLL 18 and CLLG 18 as well as dot laser PLL 18.
Miktar: 1 x
1 x
CLL 18/PLL18/CLG18 için şarj kablosu

CHRG-LT-(F.CLL/PLL/CLG18)

Açıklama: High-quality charging cable for CLL 18, CLLG 18, PLL 18, MLPG 22 and MLPR 22 cross-line lasers
Miktar: 1 x
1 x
Lazer CLL18/PLL18/C için plastik çanta

PLABG-LT-F.CLL18/PLL18/CLG18

Açıklama: High-quality bag for cross and line lasers CLL 18 and CLLG 18, as well as dot laser PLL 18.
Miktar: 1 x
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Asansörlü üçayak 5/8IN

TRIPOD-LT-ALU-(L95-269CM)

High-quality aluminium elevator tripod for indoor and outdoor use
x 1 ad.
Sabitleme elemanı, WM1

BRKT-LT-WM1

Universal bracket for CLL 18, CLLG18, PLL 18, MLPG 22 and MLPR 22 lasers
x 1 ad.
Universal laser receiver LRU 22

UNIVERSAL-LASRRECEIVER-LRU22

Universal receiver with millimetre indicator for red and green rotary laser levels and line lasers