Cizalla para pizarra
Cizalla para pizarra
DDU /SCHIEFERSCHERE-L320MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Material: Niquelado
Trabajo fácil, limpio y sin grietas
Capacidad de corte:
- Pizarra y Eternit: hasta 7 mm de grosor
- Placas de cemento y fibrocemento: hasta 8 mm de espesor
- Amianto: hasta 4 mm de espesor
Bordes de corte en ángulo de 45°
Hojas de datos(X)
Longitud | 320 mm |
Longitud en pulgadas | 13 in |
Ancho de corte | 2,8 mm |
Longitud de corte | 55 mm |
Diámetro del sacabocados | 3,2 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!