Cizalla para cables VDE con doble cuchilla
Cortacables VDE con doble cuchilla ZEBRA
TIJERAS-PARA-CABLE-VDE-L210MM
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Para trabajar en piezas bajo tensión de hasta 1000 voltios (CA) y hasta 1500 voltios (CC), respetando todas las precauciones de seguridad prescritas
- El acero para herramientas de alta calidad garantiza una larga vida útil y un corte preciso de las superficies
- La geometría de la hoja facilita la acción de corte y elimina las distorsiones en cables de uno o varios hilos
- Funcionamiento en 2 etapas con doble cuchilla para una transmisión óptima de las fuerzas
- Empuñadura cómoda, ergonómica y antideslizante de 2 componentes con amplio cuello VDE para un trabajo seguro
- Corte: hojas de precisión endurecidas
- Superficie: rectificada y cromada
- Junta: atornillada y regulable
Hojas de datos(X)
Longitud (L) | 210 mm |
Longitud en pulgadas (L) | 8 in |
Capacidad máxima de corte de diámetro en cable de aluminio/cobre | 20 mm |
Capacidad máxima de corte de sección transversal en alambre de aluminio/cobre | 70 mm² |
Estándar EN | 60900 |