Cizalla eléctrica EB 13-2
Cizalla eléctrica EB 13-2
CIZALLA ELECTRICA EB 13-2
MASTER
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 230 V/CA |
Frecuencia | 50 Hz |
Grado de protección | Clase de protección II/Aislamiento protector |
Entrada de alimentación | 300 W |
Potencia de salida | 180 W |
Régimen de marcha en vacío | 3900 U/min(rpm) |
Velocidad de corte | 9 m/min |
Radio de curva mínimo | 145 mm |
Capacidad de corte máxima en chapa de metal | 1,3 mm |
Capacidad de corte máxima en acero inoxidable | 1 mm |
Capacidad de corte máxima en lámina de aluminio/cobre | 2 mm |
Longitud x anchura x altura | 310 x 67 x 78 mm |
Peso de la máquina | 1,6 kg |
Longitud del cable | 4 m |
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.