Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Çivili plastik kablo kelepçe kutusu

Çivili plastik kablo kelepçe kutusu

Ürün no. 05939772

EAN 4011231498081

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Çivili plastik kablo kelepçe kutusu

Ürün no. 05939772
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
In a practical box with lid, suitable for a range of cable diameters
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Min./maks. kavrama aralığı

7-12 mm

Çivi çapı

2,0 mm

Çivi uzunluğu

35 mm

Parça sayısı

4000 ADET

Renk

Açık gri (parlak gri)

Min./maks. sıcaklık direnci

-20 - 90 °C

Kelepçe malzemesi

PP - Polipropilen

Çivi malzemesi

Çelik, özellikle sertleştirilmiş

Yüzey

Çinko kaplamalı

Halojen içermez

Evet

Silikon içermez

Evet

Çivili plastik kablo kelepçe kutusu dahil:
4,000 x
Çivili plastik kablo kelepçesi, çoklu kullanım

CLIP-UNI-(7-12MM)-W.NAIL-(A2K)-2,0X35MM

Açıklama: Can be used for a range of cable diameters
Miktar: 4,000 x
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
Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Mekanikçi çekici

ÇEKİÇ-AHŞAP SAPLI-DIN1041-320MM-500G

DIN 1041'e uygun, Alman tipi, çift kavisli tutma sapı