Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Çivili çakma dübel, W-NA/A4

Çivili çakma dübel, W-NA/A4

Ürün no. 0905372005

EAN 4053479285078

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Çivili çakma dübel, W-NA/A4

Ürün no. 0905372005

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 200 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Extremely easy to install: Position, hammer, done! Ideal for mounting parts that need to be dismounted again. For concrete, with connecting thread M6, washer and nut, A4 stainless steel
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ankraj çapı

6 mm

Ankraj uzunluğu (l)

49 mm

Min./maks. aparat yüksekliği (t fix)

5-10 mm

Nominal matkap ucu çapı (d 0)

6 mm

Etkin ankraj derinliği (h ef)

30 mm

Etkin ankraj derinliği düşürülmüş (h ef, red)

25 mm

Matkap deliği derinliği (h 0)

40 mm

Matkap deliği derinliği düşürülmüş (h 0, kırmızı)

35 mm

Minimum bileşen kalınlığı (h min)

80 mm

Bağlanacak bileşendeki delik içi (d f)

7 mm

Malzeme

Paslanmaz çelik A4

Yüzey

Düz

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Blow-out bulb

BLWOUTBULB-F.CLN

For cleaning drill holes with a smaller diameter