Çivi şeridi rulosu küçük halkalı gövde
Çivi şeridi rulosu küçük halkalı gövde
Ürün no. 0481590138
EAN 4047376491014
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Nominal çap (d1) | 2,1 mm |
Uzunluk (l1) | 38 mm |
Kafa çapı (dk) | 7,1 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Düz |
Tasarım | Oluklu |