Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Çivi çakma makinesi DIGA CS-2 Power-Set 2

Çivi çakma makinesi DIGA CS-2 Power-Set 2

Ürün no. 0988864018

EAN 4056808631355

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Çivi çakma makinesi DIGA CS-2 Power-Set 2

Ürün no. 0988864018
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
1,701 pieces. DIGA® CS-3 high-performance gas device including collated nails, gas cartridge and mounting tape
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Çivi çakma makinesi DIGA CS-2 Power-Set 2 dahil:
1 x
Yüksek performanslı gaz ünitesi DIGA® CS-3

DIGA CS 3 GAZLI ÇİVİ ÇAKMA MAKİNESİ

Açıklama: Beton, çelik ve sert tuğla/duvar armatürleri için yüksek performanslı gaz cihazı.
Miktar: 1 x
800 x
Şarjör ve yakıt hücresinde çiviler NG CS-2 HFB

DIGA CS2/3 ÖZEL ÇİVİ(GAZ KAR.DAHL)D3-22M

Açıklama:
Çivi uzunluğu: 22 mm
Yüksek kaliteli kademeli çivi,∅ 3,0 mm, DIGA CS-2 POWER ile uyumlu, yüksek mukavemetli betonda armatürler için özel olarak tasarlanmıştır
Miktar: 800 x
800 x
Şarjör ve yakıt hücresinde çiviler NG CS-2 HFB

DIGA CS2/3 ÖZEL ÇİVİ(GAZ KAR.DAHL)D3-27M

Açıklama:
Çivi uzunluğu: 27 mm
Yüksek kaliteli kademeli çivi,∅ 3,0 mm, DIGA CS-2 POWER ile uyumlu, yüksek mukavemetli betonda armatürler için özel olarak tasarlanmıştır
Miktar: 800 x
100 x
Montaj şeridi

MNTTPE-PLA-NOWELD-W14MM

Açıklama: For pin drivers and high-performance gas units
Miktar: 100 x