Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Çivi çakma makinesi BST 350 seti

Çivi çakma makinesi BST 350 seti

Ürün no. 0988864021

EAN 4057708153190

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Çivi çakma makinesi BST 350 seti

Ürün no. 0988864021
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
Çivi çakma makinesi BST 350 seti dahil:
1,000 x
Kartuş KFTZ 11A CE

BARUT KARTUŞU SARI 6,8/11MM

Açıklama:
Kalibre: 6,8/11 M; Soluk (sarı)
Miktar: 1,000 x
500 x
Kartuş KFTZ 11A CE

BARUT KARTUŞU(KFZZ-CE)KIRMZ.CAL.6,8/11MM

Açıklama:
Kalibre: 6,8/11 M; Çok güçlü (kırmızı)
Miktar: 500 x
300 x
Çelik için M8 saplama, BFB 8

STUD-ST-BFS8-LT15-LS14-M8

Açıklama:
Mil uzunluğu: 14 mm
Miktar: 300 x
400 x
Beton için M8 saplama, BFB 8

STUD-CONC-BFB8-LT15-LS27-M8

Açıklama:
Mil uzunluğu: 29 mm
For concrete substrates (normal weight concrete ≥ C 12/15 ≤ C 50/60)
Miktar: 400 x
200 x
Çivi HN 101

ÇİVİ (HN 101) D3,7- 16MM

Açıklama:
Mil uzunluğu: 16 mm
Miktar: 200 x
200 x
Çivi HN 101

ÇİVİ (HN 101) D3,7- 27MM

Açıklama:
Mil uzunluğu: 27 mm
Miktar: 200 x
200 x
Çivi, HNS 103/18

NL-HNS103-DISC18MM-27MM

Açıklama: High-quality nail with steel washer for use in steel and concrete substrates (normal weight concrete ≥ C 12/15 ≤ C 50/60)
Miktar: 200 x
200 x
Çivi, HNS 107/30

NL-HNS107-DISC30MM-37MM

Açıklama: High-quality nail with steel washer for use in steel ≥ 5 mm and concrete substrates (normal weight concrete ≥ C 12/15 ≤ C 50/60)
Miktar: 200 x
1 x
Çivi çakma makinesi BST 350

BARUTLU ÇİVİ ÇAKMA MAKİNASI (BST350)

Açıklama:
Kalibre: 6,8/11 M
Manuel güç kontrollü yarı otomatik çivi çakma makinesi
Miktar: 1 x