Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Çivi çakma makinesi BST 350

Çivi çakma makinesi BST 350
BARUTLU ÇİVİ ÇAKMA MAKİNASI (BST350)

Ürün no. 086422

EAN 4053479353517

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Çivi çakma makinesi BST 350

Ürün no. 086422
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
Manuel güç kontrollü yarı otomatik çivi çakma makinesi
  • 6 kademeli güç kontrolü

  • Kullanımı oldukça kolay

  • Tetik emniyet mandalı

  • DIN EN 15895'e uyumlu cihaz

  • Baskı pistonu prensibi

  • Taşıma çantasıyla birlikte
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Makine ağırlığı

2,35 kg

Kalibre

6,8/11 M

Uzunluk x genişlik x yükseklik

340 x 50 x 150 mm

Önerilen maks. ayar frekansı/saati

500 ADET

İtme yükü

Açık (yeşil), Soluk (sarı), Çok güçlü (kırmızı)

Çivi çakma makinesi BST 350 dahil:
1 x
Kelepçe

SP-SHEAR-CLIP

Miktar: 1 x
1 x
Çelik bilya, 6 mm

SP-STEEL-BALL-D6MM

Miktar: 1 x
1 x
Kıymık koruması

SP-SPLINTERGUARD

Miktar: 1 x
1 x
Temizleme seti

SP-CLEANING-KIT

Miktar: 1 x
Çivi çakma makinesi için boş çanta BST 350
1 x
Çivi çakma makinesi için boş çanta BST 350

CASE-EMPTY-(BST 350)

Miktar: 1 x
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
Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Kartuş KFTZ 11A CE

CART-KFTZ-CE-GREEN-CAL6,8/11MM

x 100 ad.
Kartuş KFTZ 11A CE

BARUT KARTUŞU SARI 6,8/11MM

x 100 ad.
Kartuş KFTZ 11A CE

BARUT KARTUŞU(KFZZ-CE)KIRMZ.CAL.6,8/11MM

x 100 ad.