Çivi çakma mak. DIGA WO-1/34
Çivi çakma mak. DIGA WO-1/34
Ürün no. 086493
EAN 4046778402888
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 6 V/DC |
Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 1,5 Ah |
Akü şarjı başına çivi çakma sayısı | 3000 ADET |
Şarj edilebilir batarya/batarya tipi | NiMH |
Şarj süresi | 150 dak |
Magazin kapasitesi | 40 ADET |
Uygun olduğu min./maks. çivi çapı | 2,8 - 3,1 mm |
Uygun olduğu min./maks. çivi uzunluğu | 50-90 mm |
Uzunluk | 34 cm |
Genişlik | 11 cm |
Yükseklik | 39,1 cm |
Makine ağırlığı | 3,5 kg |
CASE DIGA WO