Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Çivi çakma mak. BST MA-75, ön parça,izo.malz.için

Çivi çakma mak. BST MA-75, ön parça,izo.malz.için

Ürün no. 0864213

EAN 4053479570020

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Çivi çakma mak. BST MA-75, ön parça,izo.malz.için

Ürün no. 0864213
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
Tool-free conversion for installing insulation holder with pin driver BST MA-75
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Krom-nikel-çelik

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Yalıtım malzemesi tutucu, W-DSH

INSUHOLD-(W-DSH-D65MM)-40MM

Fast and economical fastening of insulating materials on concrete base (standard concrete ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) according to DIN EN 206
x 200 ad.
Yalıtım malzemesi tutucu, W-DSH

INSUHOLD-(W-DSH-D65MM)-50MM

Fast and economical fastening of insulating materials on concrete base (standard concrete ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) according to DIN EN 206
x 200 ad.
Yalıtım malzemesi tutucu, W-DSH

INSUHOLD-(W-DSH-D65MM)-60MM

Fast and economical fastening of insulating materials on concrete base (standard concrete ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) according to DIN EN 206
x 200 ad.
Yalıtım malzemesi tutucu, W-DSH

INSUHOLD-(W-DSH-D65MM)-80MM

Fast and economical fastening of insulating materials on concrete base (standard concrete ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) according to DIN EN 206
x 200 ad.
Yalıtım malzemesi tutucu, W-DSH

INSUHOLD-(W-DSH-D65MM)-100MM

Fast and economical fastening of insulating materials on concrete base (standard concrete ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) according to DIN EN 206
x 200 ad.
Yalıtım malzemesi tutucu, W-DSH

INSUHOLD-(W-DSH-D65MM)-120MM

Fast and economical fastening of insulating materials on concrete base (standard concrete ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) according to DIN EN 206
x 200 ad.