City Softshelljacke
Softshelljacke City
SOFTSHELLJACKE CITY SCHWARZ 3XL
Art.-Nr. M441065005
EAN 4251012161173
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Wind-, wasserabweisend (8.000 mm Wassersäule), atmungsaktiv, robust, elastisch
- 2 Außentaschen mit Reißverschluss, 2 Innentaschen, Ärmeltasche mit Reißverschluss
- Reflexbiesen, durchgehender Reißverschluss, Kinnschutz
- Mikrofleecefutter
- Für eine lässige Passform empfehlen wir eine Größe größer zu wählen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 3XL |
Werkstoff | 94% Polyester, 6% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 300 g |
Waschbar bei | 30°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen, Nicht im Trommeltrockner trocknen |