Čisticí utěrky na displeje
Čisticí utěrka na displej
ČISTICÍ UTĚRKY NA DISPLEJE 100KS
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Neobsahuje alkohol
S antistatickým efektem
Snadno odstraňuje prach, nečistoty a otisky prstů
V praktické dávkovací krabici
- Snadné odebírání utěrek
- Utěrky zůstávají vlhké a čisté
Nejprve zkontrolujte, zda je barva nebo materiál kompatibilní na nenápadném místě. Chytré telefony, tablety, elektronické čtečky je třeba poté otřít suchým hadříkem.
100 vlhkých čisticích utěrek o velikosti 130 x 200 mm
Datové listy(X)
Na všechny typy povrchů notebooků a displejů, např. na displeje TFT/LCD/LED/plazmové, notebooky, filtry na displeje a skleněné povrchy kopírek a skenerů.
- Odstraňte kryt dávkovače
- Sejměte ochrannou fólii
- Vytáhněte první utěrku ze středu válečku přes otvor dávkovače a vraťte kryt na původní místo
- Utěrky vytahujte diagonálně k přední straně
- Po použití ihned uzavřete
Chemická báze | Voda |
Pach/vůně | Charakteristický |
Neobsahuje AOX | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Počet utěrek | 100 ks |
Šířka x délka | 130 mm x 200 mm |
Provedení | Plechovka |