Čisticí koncentrovaná aktivní mycí pěna
Čisticí koncentrát, aktivní mycí pěna
AKTIVNÍ MYTÍ 25 L
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Na bázi povrchově aktivních čistidel
- Obklopí částečky nečistot, které poté lze opláchnout vodou
- Dobrý čisticí účinek
Kombinace speciálních přísad zlepšuje klouzání kartáče
- Pro ochranu povrchů vozidel
- Zabraňuje znečišťování kartáčů
Při použití konzervačních a sušicích přípravků nezanechává stopy
Společně s těmito přípravky lze použít i ve strojích se systémem recyklace vody
Snadno biologicky rozložitelný podle směrnic OECD*.
Nesnižuje účinnost lehkých tekutých oddělovacích přípravků
*OECD = Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
- Nenechávejte zaschnout!
- Skladujte na místě bez rizika mrazu!
Datové listy(X)
Pro mytí vozidel v automatických myčkách
- Určen k dávkování do kartáčového mycího systému v neředěném stavu pomocí dávkovací pumpy. Při dávkování pomocí injektoru je třeba přípravek nejprve naředit v poměru 1 dílu přípravku ku 9 dílům vody.
- Koncentrace pro aplikaci: 0,02–0,2 %
- Spotřeba na jedno vozidlo: asi 12–14 ml
Obsah balení | 25 l |
Hmotnost výrobku (na kus) | 21235,500 g |
Chemická báze | Neiontové tenzidy |
Pach/vůně | Citrón |
Provedení | Kanystr |
Barva | Žlutá |
Hodnota pH | 7 |
Hustota/podmínky | 1,02 g/cm³ / při 20°C |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Neobsahuje AOX | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |
Neobsahuje fosfáty | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!